詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BB-41

品名 : 450x300mm 路面道路標識[指差呼称]

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

表示内容 指差呼称 サイズ 300×450×0.5mm
材質 基材:アルミシート
      表面:耐候性ポリウレタンシート
剥離紙付
表面にエンボス加工がされており、滑り止め効果があります。
入数 1枚入り
追加説明 ●サイズ…300×450×0.5mm
●材質…(本体)アルミシート(表面)耐候性ポリウレタンシート
●表面エンボス加工
特長
①撥水性の特殊コートにより、汚れがつきにくい。
②エンボス加工により、滑りにくい。
③耐候性・耐摩耗性に優れ、屋外での長期使用が可能。
④バックプリントのため、標示の摩耗、消失が起こりにくい。
⑤下地への追従性に優れ、凹凸のある場所にも使用可能。
施工手順
1.下地を清掃し、施工位置を確認後、プライマーを塗布します。
2.プライマーの硬化を確認後、はく離紙を剥がし下地に貼り付けます。
3.ゴムハンマー等で下地に馴染むよう圧着を行い、完成です。
●摩耗に強く、厚みの薄い路面標識。
アルミシートの上に、裏からインクジェット印刷されたポリウレタンシートを貼り込んだラミネート製法で、摩耗に強く、表示面はエンボス加工になっておりすべり止め効果もあります。施工は離けい紙をはがし、路面に貼り付ける簡単タイプです。
※凹凸のはげしいアスファルトへの貼り付けは、あらかじめ下地処理やプライマーを使用した施工をおすすめします。プライマーに関しましては、お問い合わせください。

カタログ価格

9,350 (税抜)/ 10,285 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/31 17:22現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top