品番 : EA983BD-120
品名 : 450x1500mm のぼり旗(WBGT値表示4枚セット)
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | HO-1011 |
|---|---|---|---|
| 表示内容 | 注意・警戒・厳重警戒・危険 | サイズ | 1500×450mm |
| 材質 | ポンジ(ポリエステル100%) | 重量 | 60g(1枚) |
| 入数 | 4枚(4種類×各1枚) | ||
| 暑さ指数(WBGT値)に応じて旗を切り替え、視覚的に熱中症対策を徹底します。 | |||
| チチ付き(左:5箇所、上部:3箇所) ※チチは、ポール取付用布ベルトです。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 01:56現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983BD-141 : φ28x36mm のぼり旗用せり上がり防止具 |
| オプション | EA983BD-142 : 1.61-3m のぼり旗用ポール(2段伸縮式) |
| オプション | EA983BD-143 : 430x430x300mm のぼり旗ポール用立台 |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:4枚(4種×1枚)
