詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BM-26A

品名 : 450x300mm 安全帯使用標識(安全帯使用)

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 363-05A
サイズ(mm) 450×300×1 表示内容 安全帯使用
材質 エコユニボード 取付穴 φ4.2mm×4ヶ所
様式 片面印刷 仕様 非粘着
粘着剤は付いていません。
建災防統一安全標識 運用の手引に沿った標識です。
日、英、中、ベトナム4ヶ国語
エコマーク取得商品
追加説明
アイコン
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/09/08 02:17現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2271ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top