品番 : EA983BP-71A
品名 : 600x450mm 有機溶剤使用注意事項標識
仕様
| 表示内容 | 有機溶剤中毒予防規則第24条に定める掲示 | サイズ | 600×450×1mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | PET | 取付穴 | φ3mm×4ヶ所 |
| 重量 | 380g | 付属品 | チェックマークステッカー×1枚(10片) |
| 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令に基づいた標識です。 | |||
| 該当箇所に付属のチェックマークステッカーを貼ってください。 透明なのできれいに貼れます。 |
|||
| 有機溶剤名・疾病の種類・症状は書き込み式です。 | |||
| 片面印刷 | |||
| ビスまたはテープで止めて下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,370 円(税抜)/ 3,707 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/30 23:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
