詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BR-221

品名 : 300x200mm 禁止標識[駐車お断り]

仕様

内容 駐車お断り サイズ 300×200×1mm
材質 発泡ポリプロピレン 重量 76g
仕様 粘着
両面テープ付
片面印刷
環境に優しいエコマーク認定素材を使用したサインプレートです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

630 円(税抜)/ 693 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/22 02:55現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 2284ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top