詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BR-31

品名 : 900x900mm 作業予定看板

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 301-11
非粘着
サイズ 900×900mm 重量 3.3kg
材質 スチール 付属品 水性ペン、消し具
追加説明
カタログ価格

9,700 (税抜)/ 10,670 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2024/05/18 03:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2374ページ

代替品

EA983BR-32
  • 品番

    EA983BR-32

  • コメント

    サイズ:670x450mm

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top