品番 : EA983BT-16
品名 : 450x600mm 危険予知活動ボード
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 77386 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 450×600 | 重量 | 1790g |
| 材質 | 表面、スタンド:鉄 裏面、フレーム:アルミ 取手、角部:ABS樹脂 |
付属品 | ・黒板消し ・ホワイトボードマーカー(黒)1本 ・スタンド ・収納ケース |
| 用途 | ・現場記録写真撮影に。 ・現場の安全管理に。 ・長期間の使用に。 |
仕様 | 非粘着 |
| 持ち運びに便利な取手付 | |||
| 書き込みやすいホワイトボードです。 | |||
| アルミ枠で強度を増しています。 | |||
| 裏面に折りたたみ式スタンド | |||
| 持ち運びに便利な取手付です。 | |||
| マグネットが使用できます。(表面のみ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,410 円(税抜)/ 4,851 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/08 20:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2266ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
