詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983BT-6

品名 : 450x600mm 危険予知活動ボード

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 320-05
非粘着
サイズ 450×600mm 材質 木製
重量 1kg 付属品 消し具、受け皿
追加説明
カタログ価格

4,400 (税抜)/ 4,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2024/04/16 14:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2371ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top