品番 : EA983BT-7
品名 : 450x600mm 危険予知活動ボード
仕様
| メーカー | ユニット(UNIT) | 型番 | 320-06 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 450×600 | 重量 | 2.8kg |
| 材質 | ホーローホワイトボード | 付属品 | ・水性ペン(黒)1本 ・消し具 ・受け皿 ・マグネット2個 |
| 仕様 | 非粘着 | ||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 21:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2266ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA983BT-10 : 111x634x955mm ボード用スタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
