詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983CC-239

品名 : 70x 70mm GHSラベル(健康有害性)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ユニット(UNIT) 型番 846-99
サイズ(mm) 70×70 内容 健康有害性
材質 ペットフィルムステッカー 地色 シルバー
中サイズ
片面印刷
粘着
世界的に統一された危険物表示
呼吸器感作性
生殖細胞変異原性
発がん性
生殖毒性
特定臓器標的毒性(単回ばく露)
特定臓器標的毒性(反復ばく露)
吸引性呼吸器有害性
追加説明
アイコン
カタログ価格

160 (税抜)/ 176 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/15 23:55現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top