品番 : EA983DB-120A
品名 : [EA983DB-101-103,-133A用]コーンアタッチメント(1個)
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | BRS-AT1 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | リーレックス(Reelex) | サイズ | 102×105×23(H)mm |
| 内径 | 上部:76mm 下部:80mm |
材質 | ポリプロピレン、エラストマー |
| 色 | 黒 | 重量 | 約50g |
| 入数 | 1個 | 付属品 | マグネット用プレート バリアリール本体固定用ボルトナット×2 コーンアタッチメント固定用ビス×2 |
| バリアリール、バリアリールminiポータブル用コーンアタッチメント | |||
| アタッチメントを標識テープに取り付け、簡単にコーンに取り付けることができます。 | |||
| 3ヶ所のすべり止めでアタッチメントをコーンからずれにくくしています。 | |||
| シート先端フックの差し込み穴が4ヶ所あり4方向からシートを取付可能です。 | |||
| アタッチメントの連結ができるので持ち運びに便利です。 | |||
| 設置環境に応じて、付属のねじで本体とアタッチメント及びコーンとアタッチメントを固定することも可能です。 | |||
| コーンに設置する場合はコーン転倒防止の為、2kgのコーンウエイトを1~2枚併用し、平らな場所に設置ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/14 19:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
