品番 : EA983DB-121
品名 : [EA983DB-231-236用] コーンアタッチメントセット
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | 中発販売 | 型番 | BRS-AT6 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | リーレックス(Reelex) | サイズ | コーンアタッチメント:φ78㎜×100(H)mm キャッチアタッチメント:84(W)×107(H)mm |
| 重量 | 約100g | 材質 | ポリプロピレン |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,480 円(税抜)/ 2,728 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 23:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983DB-235 : 50mm x 7m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻) |
ウェブカタログ画像
拡大
