品番 : EA983DB-132A
品名 : 50mmx2.7m リール型標識テープ(マグネット付・自動巻)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | 中発販売 | 型番 | BRMS-5027K |
---|---|---|---|
シリーズ | リーレックス(Reelex) | 商品名 | バリアリールminiポータブル |
表示内容 | 黄/黒+危険立入禁止 | テープサイズ | 50mm×0.2mm×2.7m |
ホルダーサイズ | 57×48×87(H)mm | 材質 | ケース、ホルダー:ABS樹脂、 ブラケット:鉄、 シート:塩化ビニール |
重量 | 150g | ||
2.7mのコンパクトタイプ | |||
ネオジム磁石付きで鉄部に簡単に取付できます | |||
シートは自動巻取りで素早く収納できます。 | |||
別売のコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます。 | |||
軽量150gで持ち運びがラクラク | |||
常識を打ち破った楕円フォルムの高いデザイン性 | |||
シートロック、マグネット、ストラップホール付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,950 円(税抜)/ 6,545 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/17 13:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA983DB-120 : コーンアタッチメント(EA983DB-101- 113用) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)