詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DB-2

品名 : 80mmx50m バリケードテープ

仕様

サイズ 80(W)mm×50m 厚み 0.1mm
材質 ポリエチレン 重量 419g
仕様 非粘着
すばやく張れて、注意を喚起。揺れて危険ゾーンを知らせます。
テープのミシン目を切り離すとメッセージフラッグになります。
トラ模様部分を切り離してフラッグバリケードとしても使用できます。
自由な長さにカットしてご使用いただけます。
柱やフェンスなどに結び付けてご使用ください。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,580 (税抜)/ 3,938 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/04/26 12:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2257ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top