品番 : EA983DE-97
品名 : 570x960mm 標識スタンド(作業中/追加用)
仕様
| 仕様 | 1連(追加用) | 表示内容 | 作業中 立入禁止 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 600×30×1000(H)mm | 材質 | PVCチューブ、防水布 |
| PVCチューブ外径 | φ25mm | 重量 | 660g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 174 (2026/11/10 08:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2292ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983DE-96 : 1500x300x960mm 標識スタンド(作業中/3連) |
ウェブカタログ画像
拡大
