詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983DS-10

品名 : φ12mmx10m トラロープ(自動巻リール付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 本体:鉄、ロープ:ポリエチレン サイズ 280(W)×298(H)×152(t)mm
ドラムフランジ径 240mm ドラム径 152mm
ロープ径 12mm ロープ全長 10m
防水性能 JIS C0920 保護等級3 防雨型
防雨仕様で屋外設置使用可能
首振り可能 90°と55°(付属の取付ブラケット使用時) 重量 約4.8kg
付属品 六角ボルト、六角ナット、
平座金、バネ座金×各4個、
なべ小ネジ、六角ナット×各1本
特長 ・トラロープの張り出し巻き取りに便利な自動巻きリール
 ・余分なロープが散乱しないので、安全で美観も向上
 ・コンパクトで移動持運びに便利、固定設置でも使用可能
 ・バネの張力で最大10mを中間支柱を使わず張れます。
 ・ラチェット機構付なので、任意の長さのみ引き出し可能
 ・ロープの取替えが簡単
追加説明
カタログ価格

28,900 (税抜)/ 31,790 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/17 23:34現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top