品番 : EA983DT-12
品名 : コーン用アタッチメント
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 8Y0222 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サインボード用ジョイント タイプA-2 | サイズ | φ85×150(H)mm |
| 材質 | PP | ||
| ビス付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
470 円(税抜)/ 517 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 36 (2026/11/11 23:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2252ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
