品番 : EA983E-3
品名 : スイッチカバー標識(修理中・始動禁止)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(mm) | 80×40×30(H) | 内容 | 修理中 始動禁止 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アクリル | 用途 | 誤操作防止対策として。 |
| 仕様 | 非粘着(マグネット付) | ||
| 文字ステッカー貼り | |||
| 作業員の誤操作から確実にブロックします。 | |||
| スイッチが間違って投入されることを防ぐスイッチカバーです。 | |||
| スイッチを完全に保護し誤操作を防ぎます。マグネット付きで設置や撤去が簡単です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/05 14:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

