詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983E-6

品名 : 80x 40x 30mm スイッチカバー標識(無地・透明)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(mm) 80×40×30(H) 透明
材質 アクリル 仕様 非粘着(マグネット付)
スイッチが間違って投入されることを防ぐスイッチカバーです。
作業員の誤操作から確実にブロックします。
入数は1個入りです。
追加説明
カタログ価格

1,600 (税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/01/29 21:57現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983E-10
  • 品番

    EA983E-10

  • コメント

    変更点:材質

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top