品番 : EA983F-124
品名 : 50mmx10m ハイレベル反射テープ(オレンジイエロ-)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
リーズナブルな価格の反射テープです。 | |||
材質 | 基材:PVC、 粘着剤:アクリル系 |
||
---|---|---|---|
反射タイプ | |||
剥離紙付 | |||
幅 | 50mm | 長さ | 10m |
厚み | 0.27mm | 色 | オレンジイエロー |
屋外対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/05 09:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983F-121 50mmx10m ハイレベル反射テープ(レモンイエロー) |
EA983F-123 50mmx10m ハイレベル反射テープ(オレンジ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)