詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983F-15

品名 : 450mmx10m トラテープ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 日東電工 商品名 トラテープⅢ型
材質 基材:ビニール、粘着剤:ゴム系 長さ 10m
450mm 厚み 0.17mm
屋内用
追加説明 ●粘着式です。(2010/5/21 1001)
カタログ価格

9,120 (税抜)/ 10,032 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 05:05現在)

商品入数 1 販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top