詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983F-201

品名 : 920mmx1m 反射トラシート(粘着付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 表面:PETフィルム、
      反射材:ガラスビーズ、
      粘着材:アクリル系
カラー 黄/黒
920mm 長さ 1m
厚み 約0.25mm シマの幅 90mm
剥離紙 入り数 1巻
用途 危険表示、安全保護に
追加説明
カタログ価格

5,500 (税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/04/16 23:37現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top