品番 : EA983FE-211
品名 : 900x210mm クッションマット(エペラン)
壁や柱に沿って設置できる関節付きのエペラン製緩衝ボード
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 780315 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | EPロールクッション2109T30 | 幅 | 900mm |
| 長さ | 2100mm | 厚み | 30mm |
| 材質 | PE(帯電防止) | 重量 | 990g |
| 関節付きのため、家具や壁面の形に沿うように設置することができます。 | |||
| 節は150mm(5寸)ピッチに設置。 | |||
| エペラン単一素材のため割れや欠けが発生しにくく長持ちします。 | |||
| 運輸・引っ越しの際の壁や柱の保護や荷物に巻いての使用も可能。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,250 円(税抜)/ 9,075 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/22 14:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2295ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
