詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FF-127

品名 : 27x37x900mm クッションガード(トラ/2個)

仕様

メーカー カーボーイ 型番 AC-131
商品名 安心クッション 丸型 材質 NBR(発泡ゴム)
外径 37mm 内径 27mm
全長 900mm 厚み 5mm
重量 約115g カラー ブラック/イエロー
入数 2本
非粘着式
丸型支柱やパイプ部材の保護材として最適です。
非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。
耐摩耗性にも優れています。
背割れ
追加説明
カタログ価格

2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 15:45現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 2298ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top