詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FJ-8

品名 : 20x20x330mm コーナーガード(粘着付/5個)

仕様

内幅(mm) 17×17 外幅(mm) 20×20
厚み(mm) 3 長さ(mm) 330
カラー ブラック 入数 5個
材質 発泡ラバーNBR
粘着付
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/31 14:50現在)

商品入数 5 販売単位 PK
カタログページ 2296ページ

代替品

EA983FJ-9
  • 品番

    EA983FJ-9

  • コメント

    20x20x450mm 1本

ウェブカタログ画像
入数5本
  • 入数5本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top