詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FK-53

品名 : 550x160x100mm カーストッパー(イエロー)

仕様

カラー イエロー サイズ(W×D×H) 550×160×100mm
材質 再生ポリプロピレン樹脂 重量 1300g
普通自動車用です。
夜間の安全性・視認性を高めた反射材付
反射板で夜間駐車時運転手の視線を誘導します。
コンクリート用アンカーボルト付属
追加説明
カタログ価格

4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/07 17:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0288ページ
ウェブカタログ画像
  • 付属品

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top