詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FM-361

品名 : [EA983FM-321用] スペーサー(チョコ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 未来工業 型番 MBCS-0814T
サイズ φ44.2×63mm スペーサー厚 20mm
チョコ 材質 PVC
アンカーボルトが長い場合の高さ調節に使用します。
スペーサーは重ね合わせて使用できます。
高耐候性・耐衝撃性HI
追加説明
カタログ価格

200 (税抜)/ 220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/14 07:02現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA983FM-341 [EA983FM-301用] スペーサー(グレー)
EA983FM-342 [EA983FM-302用] スペーサー(グレー)
EA983FM-343 [EA983FM-303用] スペーサー(グレー)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top