品番 : EA983FP-53B
品名 : 60x 60mm 角型保護キャップ(クロ/2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
カラー | ブラック | 材質 | ナイロン |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | A:60、B:60、 H:15、t:2 |
入数 | 2個 |
角パイプ用 | |||
サイズのA×Bが適用パイプサイズ(キャップ内寸)です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/12 09:47現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
仕様別商品 | EA983FP-53 : 60x 60mm 角型保護キャップ(シルバー/2個) |
仕様別商品 | EA983FP-54 : 100x100mm 角型保護キャップ(シルバー/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。