品番 : EA983FR-102
品名 : [単2x2本] LED誘導灯(赤色/581x83mm)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 2001000 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 本体:83(W)×49(D)×581(L) ライト部分長さ:400(H) グリップ長さ:163 グリップ直径:37 |
重量(g) | 400(単2電池含む) |
| 材質 | ライト部:ポリカーボネイト グリップ:ABS樹脂 |
電池寿命 | 約40時間 |
| 点灯・点滅切替 | 点灯・消灯・点滅・消灯を繰り返す | 耐久温度 | -20℃~80℃ |
| カラー | 赤 | タイプ | ノーマルサイズ |
| 電源 | 単2電池×2個(別売) ※付属の電池アダプター使用の場合:単3電池×2個(別売) |
光源 | 赤色LED×12個 (6個×2列) |
| 付属品 | 単3電池を単2電池として使用できるアダプター | 用途 | 警備、交通整備などに。 |
| LED部分が楕円柱型で幅が広く、今までの誘導灯と比べ、明るさも2倍で認識性バツグン! | |||
| ボタン一つで点灯点滅切り替え可能。 | |||
| 追加説明 |
・全長…581mm ・LED部…400mm ・全幅…83mm ・重量…264g(電池なし) ・LED…12ヶ(6ヶ×2列) ・材質…グリップ部:ABS樹脂 LED部分:ポリカーボネイト ・電池アダプター付き! |
|---|
| カタログ価格 |
4,120 円(税抜)/ 4,532 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/04 05:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2247ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA983FR-200 : 誘導灯ホルダー |
