品番 : EA983FR-26
品名 : [単2x3本] LED誘導灯(警笛付・580mm)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ライト部:ポリカーボネイト グリップ部、先端:ABS樹脂 |
電源 | 単2電池×3本(別売) |
---|---|---|---|
電池寿命 (アルカリ乾電池使用時) |
点滅:約120時間、 点灯:約80時間 |
光源 | パイプ部:赤色LED×12個 手元部:白色LED×2個 |
ライト色 | 赤 | ||
OFF→赤点滅→赤点灯→手元部白色LED点灯→OFF | |||
全長 | 580mm | ライト径 | 30mm |
最大径 | 約43mm | 重量 | 約161g (電池除く、ストラップ含む) |
警笛スイッチを押すとホイッスルが鳴り、光と音で誘導できます。 ※警笛は、スイッチを押している間のみ鳴ります。 |
|||
警笛音量 | 約95db |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,540 円(税抜)/ 2,794 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/10 17:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
