詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FR-301

品名 : [単2x2本] LED誘導灯(3段切替・520mm)

保管や携帯に便利なクリップとストラップ付

仕様

サイズ(㎜) φ30×520 重量(g) 140
電源 単2電池×2本(別売) 材質 チューブ:ポリカーボネート、ハンドル:ABS
光源 超高輝度LED6灯
点灯→高速点滅→低速点滅→OFF
防滴構造
追加説明
カタログ価格

1,730 (税抜)/ 1,903 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 652

(2026/09/08 17:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2247ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top