品番 : EA983FR-30A
品名 : 427mm 三角安全標識
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | 本体:ABS(蛍光)、 反射板:アクリル、 おもり:スチール・ポリプロピレン、 ゴム足:塩化ビニール、 ケース:ポリプロピレン |
サイズ | 427(W)×385(D)×408(H)mm(組立時) |
|---|---|---|---|
| 重量 | 1.8kg(本体:1.28kg) | ||
| 国家公安委員会認証TSマーク取得品 | |||
| 折りたたみ収納可能 | |||
| ケース付 | |||
| 三角形外側の濃い色の部分が反射板です。夜間光に反射します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,120 円(税抜)/ 2,332 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/15 01:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

