品番 : EA983FR-32
品名 : 単3x4本/522mm LED三角保安灯
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | LE-11 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | デルタフラッシュDX | 組立時サイズ | 522(W)×360(D)×483(H)mm |
| 重量(kg) | 1.8 | 電源 | 単3電池×4本(別売) ニッケル水素単3蓄電池×4本(別売) |
| 光源 | LED球21灯 | 電池寿命 | 回転時:約60時間 点滅時:約30時間 |
| 点滅パターン | 回転→全点滅→OFF | 材質 | 本体・電池ケース部:ABS 反射板:アクリル樹脂 脚部:スチール |
| 突然の事故や故障をドライバーに知らせる三角灯です。 | |||
| 優れた発光力だから長距離からの視認性があります。 | |||
| 防滴構造だから雨天の作業でも安心です。 | |||
| スタンド部分は90度に回転し収納できるので、持ち運びがしやすく移動が簡単です。 | |||
| 裏面のパイロットランプの点滅が電池交換時期を知らせてくれます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
27,800 円(税抜)/ 30,580 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/15 21:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2461ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
