詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FR-38

品名 : 非常信号灯(ライト・マグネット付)

仕様

メーカー 小林総研 型番 KS-100L7
電源 単4電池×2本(付属) 光源 赤色LED:9個(点滅)
白色LED:1個
サイズ φ38×153mm 重量 60g
材質 ABS樹脂
国土交通省保安基準適合品(車検対応品)
・3モード発光
赤色点滅、白色ライト、白色ライト+赤色点滅
非常信号灯に懐中電灯機能をプラス。
夜間作業や非常災害用、アウトドアのキャンプ時の使用としても効果的
使い捨ての発煙筒とは異なり、電池交換で継続的に使用できます
φ27mmサイズの発煙筒ホルダーにそのまま装着可能
生活防水(IPX3)相当合格品
底部に強力マグネット付き
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/10/30 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2461ページ
ウェブカタログ画像
  • 3モード発光
  • 高輝度LEDチップ採用

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top