品番 : EA983FR-40A
品名 : [単3x4本] マーカーライト/LED
コンパクトで丈夫なポリカーボネート製
仕様
材質 | ポリカーボネート製 | 電源 | 単3乾電池×4本(別売) |
---|---|---|---|
光源 | LED×1個 | サイズ | φ95×45(H)mm |
連続使用時間 | 点灯時:約20~30時間、 点滅時:約40時間 |
重量 | 130g |
裏面マグネット付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/17 09:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2350ページ |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |