品番 : EA983FR-52
品名 : [単4x3本] LED警告灯(マグネット付)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 8201410 |
|---|---|---|---|
| 連続使用時間 | 回転時:9時間 点滅時:9時間 |
電源 | 単4電池×3本(別売) |
| 光源 | 赤色LED球16灯 白色LED球4灯 |
サイズ | 87×87×27mm |
| 重量(g) | 139 | 材質 | 赤色部分:TPR100% 透明部分:PC100% |
| 強力マグネット・吊り下げ用フック付 | |||
| 車に踏まれても壊れにくい設計(約2tまで) | |||
| 防塵・防水仕様(IP6X・IP7X) | |||
| 点灯パターン6種類:上下赤2回ずつ・左右赤2回ずつ・上下赤2回/左右赤2回・上下赤2回/左右赤2回(速)・中央白点灯(強)・中央白点灯(エコ) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,580 円(税抜)/ 2,838 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/08/31 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2248ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA758YA-4A : [単4x 4本] 乾電池(アルカリ) |
