品番 : EA983FS-124Y
品名 : DC24V LED回転灯(黄色)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パトライト(PATLITE) | 定格電圧 | DC24V |
---|---|---|---|
電流 | 0.16A | 光源 | LED球 |
材質 | プラスチック | 防滴構造 | IP値:23 |
電源コード長 | 300mm(赤:+、黒:-) | サイズ | φ118×142(H)mm |
重量 | 400g | 色 | 黄 |
さびないオールプラスチック製LED回転灯です。 | |||
LED球だから、長寿命。振動にも強く、長くお使いいただけます。 | |||
モーターも省エネルギー、長寿命、高耐久性の小型モーター採用。 | |||
RoHS指令に対応。鉛フリーはんだを使用するなど環境に配慮されています。 | |||
専用設計の反射板を採用。 | |||
電球回転灯の劣らない光の拡散性を確保 | |||
EA983FW-18の壁面ブラケットを使用して、壁面に取付可能です。 | |||
結線は、本体から0.5m㎡x300mmのコードが2本出ているので、それに回路を接続してください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/18 12:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|