品番 : EA983FS-182
品名 : φ120mm ラバーベース(LED回転灯用)
仕様
| メーカー | 日恵製作所 | 型番 | A77952 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ニコトーチ・φ120用マウントラバー | ||
| マウントラバーを使用する事で保護特性IP55になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/16 04:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1200ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA983FS-176 : AC100~200V LED回転灯(赤) |
| 本体 | EA983FS-177 : AC100~200V LED回転灯(黄) |
| 本体 | EA983FS-171 : DC12~24V LED回転灯(赤) |
| 本体 | EA983FS-172 : DC12~24V LED回転灯(黄) |
ウェブカタログ画像
拡大
