品番 : EA983FS-620
品名 : 159x 95mm シグナルライト(矢印LED/マグネット付)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
首振りマグネットベース付 | |||
首振り角度90°まで調整可能。 | |||
光源 | 高輝度赤色LED球20灯 | 発光パターン | 矢印スクロール点滅 |
---|---|---|---|
電源 | 単3電池×4本(別売) | 電池寿命 | 約100時間 |
マグネットベースサイズ | φ105×70mm | 発光パターン | スクロール点滅 |
総重量 | 685g(ベース込・電池含) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/21 00:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA758YA-3A : [単3x 4本] 乾電池(アルカリ) |
部品 | EA983FS-619 : マグネットベース(首振/EA983FS-613・623用) |