詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FS-71

品名 : 3V電池 LED現場点滅灯(夜間自動点滅)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

点滅式現場安全灯
光源 赤色LED球×7灯 電源 3V電池(別売)(旧EA983FS-80)
※必ず旧EA983FS-80(専用電池)をご使用下さい。
電池寿命 夜間のみ使用で、約3ヶ月
        (使用状況により変動します。)
材質 ポリカボネート
サイズ φ80×160(H)mm 重量 119g
光センサースイッチで夜間自動点滅。
7個のLEDが同時点滅します。(約200回/分)
中央部分の反射シート(白い部分)でも車の光を反射します。
カラーコーンに取付ける場合は、コーン用現場点滅橙ホルダー(EA983FS-19)が必要です。
追加説明
カタログ価格

860 (税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/15 22:38現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983FS-96
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top