詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-14

品名 : 300x1000mm 駐禁標識スタンド(2本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ 300×300×1000(H)mm 材質 ポリエチレン
重量 満水時:3.3kg、空時:0.8kg
水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防止できます。
入数 2本入り
追加説明
カタログ価格

4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/15 19:24現在)

商品入数 2 販売単位 組

代替品

EA983FT-87
  • 品番

    EA983FT-87

  • コメント

    チェーンスタンド

メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top