品番 : EA983FT-200
品名 : 241x241x457mm カラーコーン(LED付/伸縮式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
約300mの距離からでもしっかり見える高反射バンド付
仕様
電源 | 単4電池×2本(付属) | 光源 | LED球 |
---|---|---|---|
点灯パターン | 点灯・点滅 | サイズ | 241×241×457mm |
重量 | 580g | 材質 | ナイロン、PVC |
トップ内径 | 約23mm | ||
折りたたんでコンパクトに収納できます。 | |||
収納時は高さが5cmになります。 | |||
約300mの距離からでもしっかり見える高反射バンド付 | |||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/24 05:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
|
|
拡大