品番 : EA983FT-200A
品名 : 250x250x450mm カラーコーン(LED付/伸縮式)
仕様
| メーカー | ミズケイ | 型番 | 8201046 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 250×250×450(H) | 電源 | 単4電池×2本(別売) |
| 光源 | LED球 | トップ内径 | 約23mm |
| 重量 | 885g | 材質 | 土台:ポリプロピレン 伸縮部分:ポリプロピレン 生地:オックスポリエステル 反射材:ポリエステル |
| 点灯パターン | 点灯・点滅 | 電池寿命 | ●アルカリ電池使用時 点滅:約19日間、点灯:約6日間 ※1日10時間使用時 ●マンガン電池使用時 点滅:約16日間、点灯:約5日間 ※1日10時間使用時 |
| 約10mの距離からでも見える反射材付 | |||
| 折りたたんでコンパクトに収納できます。 | |||
| 収納時は高さが7cmになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,540 円(税抜)/ 3,894 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/14 17:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2250ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
