詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FT-252

品名 : 255x837mm チェーンスタンド(反射オレンジ/2本

仕様

メーカー ミツギロン 型番 SF-11-INO-RS白
サイズ(mm) φ57.5×837(H) 色 オレンジ
重量 満水時:3.3kg
空時:0.5kg
ベース径 255mm
材質 スタンド:ポリエチレン
反射シート:PET
入数 2本
ウォーターウェイトタイプ
ベース本体に水や砂を入れ、転倒を防止します。
チェーンが繋げられる両サイドフック付きです。
反射シート付き
景観に配慮した区画整備を行えます。
駐車禁止や進入防止のアピールだけでなく、人の誘導やエクステリアとしても楽しめるチェーンスタンドです。
※ジョイント式ではありません
※チェーンは別売です。
追加説明
カタログ価格

3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/17 22:16現在)

商品入数 2 販売単位 本
ウェブカタログ画像
入数:2本
  • 入数:2本
  • ※画像は白色の商品です。

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top