品番 : EA983FT-350
品名 : 475x360mm マグネットサインボード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
仕様 | 縦 | ||
---|---|---|---|
A3用紙にデザインされたものを差し込むだけで、思いのままのサインを表示できます。 | |||
材質 | PVC | サイズ | 475×360mm (穴サイズ上:φ91mm、下:φ223mm) |
ほとんどのコーンに使用可能です。 | |||
中身の用紙を差し替えれば、繰り返し使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,000 円(税抜)/ 4,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/28 21:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA983FT-350 475x360mm マグネットサインボード |
EA983FT-350A 470×355mm マグネットサインボード |
EA983FT-351 360x475mm マグネットサインボード(横) |
拡大