品番 : EA983FT-422A
品名 : 350x350x700mm LEDライトコーン(伸縮式/ウエイト付)
仕様
| 光源 | LED | 電源 | 単3電池×2本(別売) |
|---|---|---|---|
| 点灯パターン | 点滅 | サイズ | 350×350×700mm |
| 折りたたみ時サイズ | 350×350×70(H)mm | トップ内径 | 約φ23mm |
| 稼働時間 | 約100時間(単3電池(容量1,000mAh)×2本使用時) | 材質 | PVC |
| カラー | 赤 | 重量 | 3.2kg |
| ウエイト一体型の伸縮式コーン | |||
| LEDライト付で暗所でもコーンの位置を確認することができます | |||
| 視認性抜群な反射バンド付き | |||
| 折り畳み時はわずか70mmとコンパクトに収納可能 | |||
| 使用する際は上部を引っ張るだけで元に戻り、収納する際は上部を押し下げるだけです。 | |||
| 昼夜を問わずあらゆる角度から最大約240m離れた場所からでも視認できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,060 円(税抜)/ 6,666 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 23:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
