品番 : EA983FV-37
品名 : 600x220x390mm バリケード・折畳式(清掃中)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | プレート:ABS樹脂、 カバー:ポリエチレン(PE)、 脚:スチール |
表示文字 | 清掃中 |
---|---|---|---|
カラー | プレート:ホワイト、文字:グリーン | サイズ | 使用時:600(W)×220(D)×390(H)mm、 収納時:600(W)×220(D)×200(H)mm |
重量 | 1.08kg | ||
コンパクトな両面式バリケードです。 | |||
コンパクトで収納・持ち運びに便利です。 | |||
小さいけれど安定性は抜群です。 | |||
脚がワンタッチで開くので設置が素早くできます。 | |||
折りたたみ時は脚をつかんで内側に折るだけ。 | |||
折り畳んだ状態でも立ちます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,870 円(税抜)/ 4,257 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 18:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大