詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FV-50A

品名 : 単管用 反射板(5個)

仕様

全長 144mm 材質 PE
入数 5個
φ48.6mm単管用
反射部360°回転
φ90mm反射シート(表:赤、裏:黄)
追加説明
カタログ価格

3,850 (税抜)/ 4,235 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/05/03 10:35現在)

商品入数 5 販売単位
ウェブカタログ画像
※5個入
※表面:赤
※画像はEA983FV-50です
  • ※5個入\n※表面:赤\n※画像はEA983FV-50です
  • ※裏面:黄
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top