詳細表示

このページのURL:

品番 : EA983FW-51

品名 : 612x1685mm 立看板スタンド

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 806174-01
サイズ(mm) 612×50×1685(H) 適用看板サイズ 550×1400×0.8~1.1(厚み)mm
重量 8.4kg 材質 本体:HDPE 
脚部:亜鉛メッキ鋼
ブルー
プラスチック製の工事用看板です。
とがった角が無く、安心してお使いいただけます。
看板は挿入式です。
本体はブロー成形品で軽く設置が楽に行えます。
寒冷地でも破損しにくい素材です。
看板は上部からスライドさせて簡単に挿入できます。
固定パーツを外したのち、背面の孔から看板を押すことで看板が取り出し易くなっています。
看板とおもりは別売りです。
※組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品をご参照ください。
追加説明
カタログ価格

23,200 (税抜)/ 25,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 23:05現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA983FW-51A
ウェブカタログ画像
※看板とおもりはともに別売りです。
  • ※看板とおもりはともに別売りです。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top