品番 : EA983FX-10A
品名 : 10m 自動点滅LEDピカピカチューブ[コントローラー内蔵]
仕様
| サイズ | φ22mm×10m | 光源 | LED×赤24個使用 |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V | 消費電力 | 3.5W |
| 点滅回数 | 約90回/分 | 点灯パターン | 交互点滅 |
| 材質 | PVC | 重量 | 1.6kg |
| 100Vで使用できるLEDチューブ | |||
| 電源プラグを差し込むだけですぐに使えます。 | |||
| 明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 | |||
| 連続接続は50本まで可能。最長500mの長さまで点灯できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,900 円(税抜)/ 8,690 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/10/10 21:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2249ページ | ||||
